pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC0829203 UCT-TMF 8 GN Materiali UniCard

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0829203 UCT-TMF 8 GN Materiali UniCard

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356595995

Codice prodotto

PHC0829203

Cod. produttore

0829203

Produttore

PHC

Segnamorsetti, Scheda, verde, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 8,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 42, altezza del campo di testo: 4,7 mm, larghezza del campo di testo: 7,4 mm