PHOENIX CONTACT - PHC0829183 UCT-TM 16 GN Materiali UniCard
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
4046356595643
Codice prodotto
PHC0829183
Cod. produttore
0829183
Produttore
PHC
Segnamorsetti, Scheda, verde, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 16 mm, Numero dei cartellini singoli: 18, altezza del campo di testo: 9,6 mm, larghezza del campo di testo: 14,8 mm


