PHOENIX CONTACT - PHC0829168 UCT-TM 8 GN Materiali UniCard
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
4046356595490
Codice prodotto
PHC0829168
Cod. produttore
0829168
Produttore
PHC
Segnamorsetti, Scheda, verde, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 8,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 42, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 7,6 mm


