PHOENIX CONTACT - PHC0829095 UC-WMCO 4,9 (21X5) CUS Scheda UniCard
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4046356538985
Codice prodotto
PHC0829095
Cod. produttore
0829095
Produttore
PHC
Segnaconduttori, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 3,6 ... 4,9 mm, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 21 mm


