pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC0829085 UC-WMCO 3,6 (21X4,5) RD CUS Scheda UniCa

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0829085 UC-WMCO 3,6 (21X4,5) RD CUS Scheda UniCa

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356538893

Codice prodotto

PHC0829085

Cod. produttore

0829085

Produttore

PHC

Segnaconduttori, ordinabile: opaco, rosso, siglatura custom, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 2,9 ... 3,6 mm, Numero dei cartellini singoli: 32, altezza del campo di testo: 4,5 mm, larghezza del campo di testo: 21 mm