PHOENIX CONTACT - PHC0829076 UC-WMCO 3,6 (12X4,5) BU CUS Scheda UniCa
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4046356538800
Codice prodotto
PHC0829076
Cod. produttore
0829076
Produttore
PHC
Segnaconduttori, ordinabile: opaco, blu, siglatura custom, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 2,9 ... 3,6 mm, Numero dei cartellini singoli: 32, altezza del campo di testo: 4,5 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm


