pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC0829050 UC-WMCO 2,1 (12X3) RD CUS Scheda UniCard

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0829050 UC-WMCO 2,1 (12X3) RD CUS Scheda UniCard

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356538541

Codice prodotto

PHC0829050

Cod. produttore

0829050

Produttore

PHC

Segnaconduttori, ordinabile: opaco, rosso, siglatura custom, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 1,6 ... 2,1 mm, Numero dei cartellini singoli: 40, altezza del campo di testo: 3 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm