pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0829048 UC-WMCO 2,1 (12X3) BU CUS Scheda UniCard

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0829048 UC-WMCO 2,1 (12X3) BU CUS Scheda UniCard

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356538527

Codice prodotto

PHC0829048

Cod. produttore

0829048

Produttore

PHC

Segnaconduttori, ordinabile: opaco, blu, siglatura custom, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 1,6 ... 2,1 mm, Numero dei cartellini singoli: 40, altezza del campo di testo: 3 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm