pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC0829042 UC-WMCO 1,6 (21X3) GN CUS Scheda UniCard

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0829042 UC-WMCO 1,6 (21X3) GN CUS Scheda UniCard

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356538466

Codice prodotto

PHC0829042

Cod. produttore

0829042

Produttore

PHC

Segnaconduttori, ordinabile: opaco, verde, siglatura custom, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 1,3 ... 1,6 mm, Numero dei cartellini singoli: 40, altezza del campo di testo: 3 mm, larghezza del campo di testo: 21 mm