PHOENIX CONTACT - PHC0829034 UC-WMCO 1,6 (12X3) BU CUS Scheda UniCard
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4046356538381
Codice prodotto
PHC0829034
Cod. produttore
0829034
Produttore
PHC
Segnaconduttori, ordinabile: opaco, blu, siglatura custom, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 1,3 ... 1,6 mm, Numero dei cartellini singoli: 40, altezza del campo di testo: 3 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm


