PHOENIX CONTACT - PHC0828929 US-EMSP (75,6X54) YE SIGLATURE UNISHEET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Larghezza - 53.7 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4046356559690
Codice prodotto
PHC0828929
Cod. produttore
0828929
Produttore
PHC
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Larghezza:
53.7 mm
Privo di alogeni:
no
Altezza:
0.5 mm
Le schede offrono spazio per la scrittura.


