PHOENIX CONTACT - PHC0828850 US-EMP (27X18) YE SIGLATURE UNISHEET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Giallo
Trasparente - no
Riflettente (colore luminescente) - no
Lunghezza - 0.5 mm
Larghezza - 27 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4046356558549
Codice prodotto
PHC0828850
Cod. produttore
0828850
Produttore
PHC
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Lunghezza:
0.5 mm
Larghezza:
27 mm
Magnetico:
no
Privo di alogeni:
no
Altezza:
0.5 mm
Cartellino ad innesto, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 21, altezza del campo di testo: 18 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm


