PHOENIX CONTACT - PHC0828783 US-EMP (85,6X54) SIGLATURE UNISHEET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 84.9 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4046356558686
Codice prodotto
PHC0828783
Cod. produttore
0828783
Produttore
PHC
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
84.9 mm
Larghezza:
53.7 mm
Altezza:
84.9 mm
Le schede offrono spazio per la scrittura.


