PHOENIX CONTACT - PHC0828745 UCT-TMF 5 YE MATERIALI UNICARD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Dimensione modulare (Passo) - 5.2 mm 
- Colore - Giallo 
- Privo di alogeni - sì 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
4046356523592
Codice prodotto
PHC0828745
Cod. produttore
0828745
Produttore
PHC
Dimensione modulare (Passo):
5.2 mm
Colore:
Giallo
Privo di alogeni:
sì
Segnamorsetti, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 72, altezza del campo di testo: 4,7 mm, larghezza del campo di testo: 4,4 mm


