PHOENIX CONTACT - PHC0828572 UCT-WMS 3,2 (12X4) YE ANELLO SEGNAFILO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichette adesive (Confezione fogli per stampante)
Diametro del conduttore - 1.5...3.2 mm
Diametro del cavo - 1.5...3.2 mm
Colore - Giallo
Stampa - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
4046356519687
Codice prodotto
PHC0828572
Cod. produttore
0828572
Produttore
PHC
Modello:
Etichette adesive (Confezione fogli per stampante)
Diametro del conduttore:
1.5...3.2 mm
Diametro del cavo:
1.5...3.2 mm
Colore:
Giallo
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Altri
Lunghezza:
12 mm
Larghezza:
4.3 mm
Riflettente (colore luminescente):
no
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Infilare


