pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC0828209 UC1-TMF 6 RD Scheda UniCard

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0828209 UC1-TMF 6 RD Scheda UniCard

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356480536

Codice prodotto

PHC0828209

Cod. produttore

0828209

Produttore

PHC

Segnamorsetti, Scheda, rosso, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 6 mm, Numero dei cartellini singoli: 80, altezza del campo di testo: 5,2 mm, larghezza del campo di testo: 5,45 mm