PHOENIX CONTACT - PHC0828185 UC1-TM 5 RD Scheda UniCard

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
4046356480437
Codice prodotto
PHC0828185
Cod. produttore
0828185
Produttore
PHC
Segnamorsetti, Scheda, rosso, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 5 mm, Numero dei cartellini singoli: 96, altezza del campo di testo: 9,7 mm, larghezza del campo di testo: 4,55 mm