pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0828012 UC-WMC 1,9 (15X4) CUS Scheda UniCard

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0828012 UC-WMC 1,9 (15X4) CUS Scheda UniCard

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356567268

Codice prodotto

PHC0828012

Cod. produttore

0828012

Produttore

PHC

Segnaconduttori, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: agganciare, diametro cavi: 1,2 ... 1,9 mm, Numero dei cartellini singoli: 20, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm