PHOENIX CONTACT - PHC0828006 UC-WMC 1,9 (15X4) RD Scheda UniCard
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
4046356471671
Codice prodotto
PHC0828006
Cod. produttore
0828006
Produttore
PHC
Siglatura di conduttori, Scheda, rosso, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: agganciare, diametro cavi: 1,2 ... 1,9 mm, Numero dei cartellini singoli: 20, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm


