PHOENIX CONTACT - PHC0827637 UC-EM (20X9) YE SCHEDA UNICARD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Larghezza - 9 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4046356446570
Codice prodotto
PHC0827637
Cod. produttore
0827637
Produttore
PHC
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Larghezza:
9 mm
Altezza:
20 mm
Le schede offrono spazio per la scrittura. Questo formato garantisce automaticamente il posizionamento perfetto della stampa.


