PHOENIX CONTACT - PHC0827009 UC-WMC 5,6 (23X8) RD CUS Siglatura condu
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4046356478779
Codice prodotto
PHC0827009
Cod. produttore
0827009
Produttore
PHC
Segnaconduttori, ordinabile: opaco, rosso, siglatura custom, tipo di montaggio: agganciare, diametro cavi: 4,2 ... 5,6 mm, Numero dei cartellini singoli: 6, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm


