pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC0827008 UC-WMC 5,6 (23X8) OG CUS Siglatura condu

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0827008 UC-WMC 5,6 (23X8) OG CUS Siglatura condu

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356476362

Codice prodotto

PHC0827008

Cod. produttore

0827008

Produttore

PHC

Segnaconduttori, ordinabile: opaco, arancione, siglatura custom, tipo di montaggio: agganciare, diametro cavi: 4,2 ... 5,6 mm, Numero dei cartellini singoli: 6, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm