PHOENIX CONTACT - PHC0826666 SD-WMTBS (NEUTRAL) VA ANELLO DI SIGLATUR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del conduttore - 16...305 mm
Diametro del cavo - 16...305 mm
Colore - Argento
Stampa - Altri
Confezione
50 PZ
EAN
4046356412926
Codice prodotto
PHC0826666
Cod. produttore
0826666
Produttore
PHC
Modello:
Altri
Diametro del conduttore:
16...305 mm
Diametro del cavo:
16...305 mm
Colore:
Argento
Stampa:
Altri
Materiale:
Acciaio inox
Lunghezza:
10.9 mm
Larghezza:
5.5 mm
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
I singoli segnamorsetti in acciaio inox vengono posizionati sui rispettivi supporti. Il segnacavo per la marcatura di cavi e conduttori con grandi sezioni.


