pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0824282 EML (100X73)R CUS ETICHETTE PER SIGLATUR

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0824282 EML (100X73)R CUS ETICHETTE PER SIGLATUR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Con iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Larghezza - 73 mm

  • Altezza - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356351515

Codice prodotto

PHC0824282

Cod. produttore

0824282

Produttore

PHC

Autoadesivo:

Testo:

Con iscrizione

Colore:

Bianco

Larghezza:

73 mm

Altezza:

100 mm

Per la configurazione individuale è disponibile un gran numero di cartellini di dimensioni e colori diversi. In combinazione con il nastro inchiostrato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici. La siglatura è utilizzabile anche in condizioni industriali critiche.. Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi EM ... singolarmente secondo le vostre indicazioni.