pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC0823504 BN-ZB 6,2 UV-100 Chiodino non siglato

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0823504 BN-ZB 6,2 UV-100 Chiodino non siglato

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4046356332385

Codice prodotto

PHC0823504

Cod. produttore

0823504

Produttore

PHC

Nastro Zack per chiodini di siglatura, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 3,97 mm, larghezza del campo di testo: 4 mm