pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC0822204 UC2F-TM 8 Scheda UniCard

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0822204 UC2F-TM 8 Scheda UniCard

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356320061

Codice prodotto

PHC0822204

Cod. produttore

0822204

Produttore

PHC

Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 8 mm, Numero dei cartellini singoli: 64, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 5 mm