PHOENIX CONTACT - PHC0820604 UC-WMTBA (29X8) RD Siglatura per condutt
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
4046356290739
Codice prodotto
PHC0820604
Cod. produttore
0820604
Produttore
PHC
Targhetta per cavi, Scheda, rosso, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 6 mm, Numero dei cartellini singoli: 12, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 29 mm


