PHOENIX CONTACT - PHC0820439 UC-WMTBA (24X5) YE Scheda UniCard
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
4046356286053
Codice prodotto
PHC0820439
Cod. produttore
0820439
Produttore
PHC
Targhetta per cavi, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 4 mm, Numero dei cartellini singoli: 12, altezza del campo ditesto: 5 mm, larghezza del campo di testo: 24 mm


