PHOENIX CONTACT - PHC0820390 UC-WMTBA (29X8) YE Scheda UniCard
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
4046356283328
Codice prodotto
PHC0820390
Cod. produttore
0820390
Produttore
PHC
Targhetta per cavi, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 6 mm, Numero dei cartellini singoli: 12, altezza del campo ditesto: 8 mm, larghezza del campo di testo: 29 mm


