PHOENIX CONTACT - PHC0819482 EMLP (20X8)R ETICHETTE STAMPANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 0.55 mm
Larghezza - 20 mm
Privo di alogeni - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046356159869
Codice prodotto
PHC0819482
Cod. produttore
0819482
Produttore
PHC
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
0.55 mm
Larghezza:
20 mm
Privo di alogeni:
no
Etichetta, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 500, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 20 mm


