PHOENIX CONTACT - PHC0819327 UC-EMLP (20X8) SCHEDA UNICARD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Larghezza - 8 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4046356152464
Codice prodotto
PHC0819327
Cod. produttore
0819327
Produttore
PHC
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Larghezza:
8 mm
Altezza:
20 mm
Le schede offrono spazio per la scrittura. Questo formato garantisce automaticamente il posizionamento perfetto della stampa.


