PHOENIX CONTACT - PHC0819246 UC-TMF 12 YE Scheda UniCard
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
4046356148740
Codice prodotto
PHC0819246
Cod. produttore
0819246
Produttore
PHC
Segnamorsetti, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 12 mm, Numero dei cartellini singoli: 40, altezza del campo di testo: 5,1 mm, larghezza del campo di testo: 11,45 mm


