pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC0818933 UC-WMC 7,5 (23X8) YE Scheda UniCard

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0818933 UC-WMC 7,5 (23X8) YE Scheda UniCard

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4046356135085

Codice prodotto

PHC0818933

Cod. produttore

0818933

Produttore

PHC

Segnaconduttori, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: agganciare, diametro cavi: 5 ... 7,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 6, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm