PHOENIX CONTACT - PHC0818836 UC-WMC 4,4 (15X5,5) YE Scheda UniCard
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
8 PZ
EAN
4046356135177
Codice prodotto
PHC0818836
Cod. produttore
0818836
Produttore
PHC
Segnaconduttori, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: agganciare, diametro cavi: 2,8 ... 4,4 mm, Numero dei cartellini singoli: 15, altezza del campo di testo: 5,5 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm


