PHOENIX CONTACT - PHC0818577 UC-TMF 6 OG Scheda UniCard
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
4046356135931
Codice prodotto
PHC0818577
Cod. produttore
0818577
Produttore
PHC
Segnamorsetti, Scheda, arancione, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 80, altezza del campo ditesto: 5,1 mm, larghezza del campo di testo: 5,6 mm


