PHOENIX CONTACT - PHC0817251 WMT 8,4 (17X10)R Siglatura per conduttor
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4046356125727
Codice prodotto
PHC0817251
Cod. produttore
0817251
Produttore
PHC
Targhetta per cavi, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 5 ... 8,4mm, Numero dei cartellini singoli: 4000, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 17 mm


