PHOENIX CONTACT - PHC0817235 WMT 4,2 (15X6)R Siglatura per conduttori
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4046356125703
Codice prodotto
PHC0817235
Cod. produttore
0817235
Produttore
PHC
Targhetta per cavi, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 3 ... 4,2mm, Numero dei cartellini singoli: 4000, altezza del campo di testo: 6 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm


