PHOENIX CONTACT - PHC0816634 TML (EX9,5)R TR Nastro di siglatura
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4046356125543
Codice prodotto
PHC0816634
Cod. produttore
0816634
Produttore
PHC
Strisce di siglatura, Rotolo, trasparente, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, per morsetti con spessore: 30000 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 9,5 mm, larghezza del campo di testo: 40000 mm


