PHOENIX CONTACT - PHC0816155 EML (20X8)RL YE ETICHETTE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 8 mm
Larghezza - 20 mm
Privo di alogeni - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4046356107976
Codice prodotto
PHC0816155
Cod. produttore
0816155
Produttore
PHC
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
8 mm
Larghezza:
20 mm
Privo di alogeni:
sì
Altezza:
0.07 mm
Etichetta, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 10000, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 20 mm