pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0813925 KMT 24X10 WH 200 Segnacavi

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0813925 KMT 24X10 WH 200 Segnacavi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918958022

Codice prodotto

PHC0813925

Cod. produttore

0813925

Produttore

PHC

Targhetta per cavi, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 10 mm, Numero dei cartellini singoli: 4000, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 24 mm