pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC0807889 GPE 28X17,5 SR Cartellini autoadesivi

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0807889 GPE 28X17,5 SR Cartellini autoadesivi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918173029

Codice prodotto

PHC0807889

Cod. produttore

0807889

Produttore

PHC

Materiale da incidere, Scheda, color argento, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 30, altezza del campo di testo: 17,5 mm, larghezza del campo di testo: 28 mm