PHOENIX CONTACT - PHC0807216 ZB 8/27 SIGLATURA STRISCIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione modulare (Passo) - 8.2 mm
Colore - Bianco
Privo di alogeni - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4017918157975
Codice prodotto
PHC0807216
Cod. produttore
0807216
Produttore
PHC
Dimensione modulare (Passo):
8.2 mm
Colore:
Bianco
Privo di alogeni:
sì
Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 8,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 8,15 mm


