PHOENIX CONTACT - PHC0805412 SK 5,08/3,8:UNBEDRUCKT SCHEDA DI SIGLATU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Stampa - Nessuno
Dimensione modulare (Passo) - 5.08 mm
Colore - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
4017918129170
Codice prodotto
PHC0805412
Cod. produttore
0805412
Produttore
PHC
Stampa:
Nessuno
Dimensione modulare (Passo):
5.08 mm
Colore:
Altri
Scheda di siglatura, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: Penna di siglatura, tipo di montaggio: colla, per morsetti con spessore: 5,08 mm, dimensioni campo di siglatura: 5,08 x 3,8 mm


