pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0805409 SK 5/3,8:UNBEDRUCKT SCHEDA DI SIGLATURA

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0805409 SK 5/3,8:UNBEDRUCKT SCHEDA DI SIGLATURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Stampa - Nessuno

  • Direzione di stampa - Orizzontale

  • Dimensione modulare (Passo) - 5 mm

  • Colore - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918129187

Codice prodotto

PHC0805409

Cod. produttore

0805409

Produttore

PHC

Stampa:

Nessuno

Direzione di stampa:

Orizzontale

Dimensione modulare (Passo):

5 mm

Colore:

Altri

Scheda di siglatura, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: Penna di siglatura, tipo di montaggio: colla, per morsetti con spessore: 5 mm, dimensioni campo di siglatura: 5 x 3,8 mm