pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC0804538 WMS-2 HF 38,1 (EX60)R YE Termoretraibile

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0804538 WMS-2 HF 38,1 (EX60)R YE Termoretraibile

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626406268

Codice prodotto

PHC0804538

Cod. produttore

0804538

Produttore

PHC

Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, non perforato, tipo di montaggio: infilamento, diametro cavi: 19,1 ... 38,1 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 15 m, altezza del campo di testo: 60 mm, larghezza del campo di testo: 15000 mm