PHOENIX CONTACT - PHC0804488 EMLP (27X12,5)R TARGHETTA SIGL.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Trasparente - no
Larghezza - 27 mm
Privo di alogeni - no
Confezione
1 PZ
EAN
4055626353265
Codice prodotto
PHC0804488
Cod. produttore
0804488
Produttore
PHC
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Larghezza:
27 mm
Privo di alogeni:
no
Etichetta, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 500, altezza del campo di testo: 12,5 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm