PHOENIX CONTACT - PHC0803983 MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK SCHEDA SIGLATUR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Larghezza - 9.5 mm
Altezza - 5500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4055626212579
Codice prodotto
PHC0803983
Cod. produttore
0803983
Produttore
PHC
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Larghezza:
9.5 mm
Altezza:
5500 mm
Etichetta, continua, cassetta, bianca con stampa in nero, tipo di montaggio: a scatto, siglabile con THERMOFOX