PHOENIX CONTACT - PHC0803980 PKE 9X20 CARTELLINI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Larghezza - 9 mm
Confezione
12 PZ
EAN
4017918007874
Codice prodotto
PHC0803980
Cod. produttore
0803980
Produttore
PHC
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Larghezza:
9 mm
Magnetico:
no
Altezza:
20 mm
Materiale di identificazione Phoenix Contact Tipo/modello: PHC0803980 - PKE 9X20 CARTELLINI