PHOENIX CONTACT - PHC0803978 MM-EML (EX24)R C1 SR/BK SCHEDA SIGLATURA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Altri
Larghezza - 8000 mm
Altezza - 24 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4055626212531
Codice prodotto
PHC0803978
Cod. produttore
0803978
Produttore
PHC
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Altri
Larghezza:
8000 mm
Altezza:
24 mm
Etichetta, continua, cassetta, argento con stampa in nero, tipo di montaggio: incollaggio, siglabile con THERMOFOX