PHOENIX CONTACT - PHC0803904 WMS-2 HF 4,8 (EX9)RL Tubo termoretraibil

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4055626225364
Codice prodotto
PHC0803904
Cod. produttore
0803904
Produttore
PHC
Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, non perforato, tipo di montaggio: infilamento, zona diametro cavo (lavorazione automatizzata): 2,4 ... 4,5 mm, diametro cavi: 2,4 ... 4,8 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 120 m, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 120000 mm


